オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
滅菌ドレーンガーゼ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×1枚)
注文コード
50846767
品番
19157
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折数
12ply
寸法(cm)
7.5×7.5(仕上りサイズ)
種別
SS3012-1
材質
綿100%のセルロース繊維からなる不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000083
医薬品医療機器等法
一般医療機器