オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
ドレーンガーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50846776
品番
19159
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
折数
12ply
寸法(cm)
7.5×7.5(仕上りサイズ)
種別
S3012
材質
綿100%のセルロース繊維からなる不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000082
医薬品医療機器等法
一般医療機器