GH-100RG Gシリーズ 高出力ヘッドライト GENTOS 50846846

GH-100RG Gシリーズ 高出力ヘッドライト GENTOS 50846846 GH-100RG Gシリーズ 高出力ヘッドライト GENTOS 50846846

Gシリーズ 高出力ヘッドライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50846846 品番GH-100RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

最大光束1100ルーメンのハイパワー充電式ヘッドライトです。フォーカスコントロールレンズ搭載で、照射面のワイド・スポットを無段階で調整可能です。専用充電池と単3アルカリ乾電池の両方で使用可能です。

明るさ(Lm)1100 全光束(Lm)1100 用途強力な明るさが必要な非常に暗い作業現場。夜間での工事や投光器を持ち込めない狭所での作業。 付属品ヘッドバンド、専用充電池、ACアダプター、充電用Micro USBケーブル、ヘルメットクリップ(4pcs) トラスコ品番160-9101 材質/仕上本体:ABS樹脂 容量電池容量:5600mAh 質量(g)384 電源専用リチウム充電池または単3アルカリ乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×62×60.5 保護等級IP66 光源白色LED×1灯 落下距離(m)2 照射距離(m)286 最大点灯時間95h
注意
※光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50846846
2020-12-17
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

HLP-1805からの買い替えです。
HLP-1805使用時はエネループでの使用でしたが1日に1〜2度電池の交換を行っていましたがGH-100RGでは4〜5日持ちました。
HLP-1805は充電電池も付属していましたが充電電池単品で充電できませんでした。
充電のたびにヘルメットごと充電していたので面倒だったため渋々エネループ使用を行いました。
GH-100RGでは充電電池単品でも充電できるので予備を持っていれば電池単品交換し充電できるので面倒は無いです。
重量は200g近く重くなるので投光部バとッテリー共に重量を感じますがバッテリー持ちと光量を考えれば致し方ありません。
また投光部が長く長期使用でのレンズの傷が気になります。しかしながら調節部は高級感がありとても格好が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする