※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
静電容量式自動水中ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50846898
品番
UEX-253B-60HZ
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
18
吐出量(m
3
/min)
0.5
仕様
200V、60HZ
タイプ
UEX形
質量(kg)
36.5
異物通過径(Φmm)
10
残水位(mm)
130
運転可能最低水位(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません