TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846916 TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846916

フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50846916 品番 TH-508-OHNV93SV-OT-BKR-L-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

サイズL 表:黒、裏:赤 質量(g)約2625 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式/伸縮式 バックルワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1050〜1150mm、伸長時1500mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする