TH-510-OHNV93SV-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846934 TH-510-OHNV93SV-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50846934

フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50846934 品番 TH-510-OHNV93SV-OT-BL4-L-2R23-JAN-BX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。

サイズL ライトブルー ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第一種 質量(g)約2395 タイプライトハーネス 種類巻取式/伸縮式 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1050〜1150mm、伸長時1500mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする