TH-504-GB99-OT-DG-M-R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工) 50846943 TH-504-GB99-OT-DG-M-R26-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工) 50846943

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50846943 品番 TH-504-GB99-OT-DG-M-R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

サイズM ダークグレー 質量(g)約1705 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする