TH-506-OT-DG-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 50846977 TH-506-OT-DG-L-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) ツヨロン(藤井電工) 50846977

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50846977 品番 TH-506-OT-DG-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

サイズL DG(ダークグレー) 質量(g)約1460 ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする