サイズL
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2180
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100〜1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け