サイズM色DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け