サイズL
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2130
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類ロープ式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け