TH-506-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50847065 TH-506-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 50847065

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50847065 品番 TH-506-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥58,671 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

サイズM ダークグレー 質量(g)約2690 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類伸縮式 バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100〜1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする