サイズL
質量(g)約2610
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
色DG(ダークグレー)
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付
種類ロープ式
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
肩ベルト幅(mm)45
背タイプY型
ショックアブソーバの種類第一種
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
胴ベルト有
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)