TH-509-OT-R-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) 50847144 TH-509-OT-R-M-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工) 50847144

フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50847144 品番 TH-509-OT-R-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。

レッド サイズM 質量(g)約920 ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする