曜日別特売
No.609 バリアローブ フレキシフィットパームブラック リーブル 50847169

 

No.609 バリアローブ フレキシフィットパームブラック リーブル 50847169
No.609 バリアローブ フレキシフィットパームブラック リーブル 50847169

バリアローブ フレキシフィットパームブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ホワイト
全長(cm)22.5±0.5
内容量1袋(10双)注文コード50847169品番No.609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。

サイズS全長(cm)22.5±0.5中指長(cm)7.5±0.5手の平幅(cm)9±0.5手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル/天然ゴム(袖口部)ホワイト材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能グリップ力/通気性入数(双)10/袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする