No.609 バリアローブ フレキシフィットパームブラック リーブル 50847187 No.609 バリアローブ フレキシフィットパームブラック リーブル 50847187

バリアローブ フレキシフィットパームブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 50847187 品番 No.609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。

サイズL 全長(cm)24.5±0.5 中指長(cm)8.5±0.5 手の平幅(cm)9.6±0.5 手のひらまわり(cm)19.2 材質ポリエステル/天然ゴム(袖口部) グレー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能グリップ力/通気性 入数(双)10/袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする