- スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管 50847204 - スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管 50847204

スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50847204 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
長さ(m)3 外径(Φmm)48.6 肉厚(mm)1.8 質量(kg)6.24 材質 メッキ溶融亜鉛めっき 規格(社)仮設工業会非該当品、労働安全衛生規則適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847247
2023-09-17
用途:
庭にネットハウス、構造枠に使用
なし 様 (その他業種)

屋外で使用開始して2年以上経過するが、無塗装でも錆びていない。
強度も十分で4mで何本も使用しているが、少しも曲がった物が無い。

1人が参考にしています
2023-05-08
用途:
計測器の固定用

通常の丸鋼管より多少軽くて強度は高いので重宝します。

対象商品:
50847168
2020-10-01
用途:
物干し

室内用の物干しに使用しました。切断して長さを調節しました。良いものです。

対象商品:
50847204
2020-08-25
用途:
アンテナのマスト
その他業種

これ迄の単管パイプと比べて重量も軽くて強度もあるので、使い勝手が良い。

4人が参考にしています
対象商品:
50847247
2020-01-30
用途:
地デジアンテナ+アマチュア無線アンテナのマストとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

足場パイプなのでさびに強く太くて安心できる。普通の足場官を始め用意したが重くて使用を諦めた 『スーパーライト』は軽くて良い

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする