リーブル
リーブルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
リーブルの ポリエステル手袋 制電手袋
バリアローブ テクニックフィットトップロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
50847205
品番
No.615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
指先にポリウレタンをコーティングし、細かい作業に最適。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。袖口までしっかり覆うロングタイプなので、体毛落下など異物混入防止に効果的。
サイズ
S
全長(cm)
31±0.5
色
ホワイト
中指長(cm)
7.2±0.5
手の平幅(cm)
8.5±0.5