リーブル
リーブルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
リーブルの ポリエステル手袋 制電手袋
バリアローブ 制電フレキシフィットインナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
50847248
品番
No.678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手袋装着時のムレ、ベタつきの不快感を解消し、手荒れ、かぶれ防止にも効果的。左右兼用の為、片手でも使えて便利。手袋に炭素糸を編み込み静電気の発生を防ぎます。
サイズ
レギュラー(M)
全長(cm)
22±1
材質
ポリエステル、天然ゴム(オーバーロック糸カバリング)、炭素系
中指長(cm)
7.1±0.5
手の平幅(cm)
8.6±0.3
表面抵抗値(Ωsq)
10(実測値)