- ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管 50847308 - ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管 50847308

ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

(10件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50847308 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
長さ(m)2 外径(Φmm)48.6 肉厚(mm)2.4 質量(kg)5.46 材質鋼(STK500) メッキ【外側】溶融亜鉛、【内側】水性亜鉛無機コーテング 規格(社)仮設工業会非該当品 JIS規格JIS G 3444 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10本を超える場合、分納になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847405
2023-10-28
用途:
薪だな
教育・研究機関

追加で一本必要なので購入した。運搬の関係でここから購入した。ホームセンターのほうが安かったが、運搬費を考えるととんとんかなと思う。製品は申し分ないものだった。

対象商品:
50847265
2023-11-02
用途:
BSアンテナのポールに使用
その他業種

熔融亜鉛メッキで腐蝕に強そうなのでtest使用してみた。

1人が参考にしています
対象商品:
50847283
2022-11-07
用途:
仮説の足場
有限会社プライムワーカー 様 (建設業・工事業)

強度が高い。扱い易い。改善点は今のところ無いと思う。

2022-05-09
用途:
電動ウインチの土台
建設業・工事業

モノタロウさんにはパイプの長さ売りがあってかなり助かっていますホームセンタ-では長いパイプからいちいち寸法を切ってやるのでかなりの時間のロスになるからパイプ鋼管類はモノタロウさんで注文することにしてます。

対象商品:
50847283
2022-07-12
用途:
空き地に柵を

空き地の柵を単管で造ったとき使用しました。ネットで買えるのは便利です。

対象商品:
50847423
2022-02-19
用途:
吊り棚用
卸売・小売業

長尺物は調達し難く配達して頂けて助かりました。
別途必要部材は調達出来ているので作業に取り掛かれます。

対象商品:
50847423
2022-01-24
用途:
ぶどう棚の作成
前田工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆に強いとの事で購入しました。
錆については経過観察します。

1人が参考にしています
対象商品:
50847265
2018-10-25
用途:
1トン台車に使用
クロスアワー立花 様 (建設業・工事業)

1トン台車に使用しているのですが、長尺シートの運搬に役立っています。
かなり重量があるものにもびくともしません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする