ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ペンチ
ホーザンの 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50847984
品番
P-40
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ローレット付、幅広、汎用型タイプ
従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。
カッター刃付のため電線の切断も行えます。
全長(mm)
139
質量(g)
110
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
58
アズワン品番
64-5106-19
切断能力(mm
2
)
より線:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。