Jawin ストレッチジャンパー 52700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50848036 品番 52700
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。

ネービー サイズLL 種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル90、綿10 仕様ワッペン(背当て)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー×3、デザインボタン、左袖ペン差し、ワッペン(左裾)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 生地ボディフィールオックス 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする