色シルバー
サイズ4L
種別長袖ジャンパー
機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)ポリエステル90、綿10
仕様ワッペン(背当て)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー×3、デザインボタン、左袖ペン差し、ワッペン(左裾)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
胸囲(cm)124
肩幅(cm)53
袖丈(cm)63
着丈(cm)70
生地ボディフィールオックス
色番036
RoHS指令(10物質対応)対応