自重堂
Jawin ストレッチジャンパー 52700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
チャコールグレー
ネービー
シルバー
チャコールグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50848149
品番
52700
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。
色
チャコールグレー
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
ワッペン(背当て)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー×3、デザインボタン、左袖ペン差し、ワッペン(左裾)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
59
生地
ボディフィールオックス
色番
048
RoHS指令(10物質対応)
対応