自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Jawin ストレッチノータックカーゴ 52702
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50848228
品番
52702
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。
色
ネービー
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10
ウエスト(cm)
76
仕様
タック釦、ドット釦、消臭&抗菌テープ、ロゴ入りスライダー、パンツ裾紐と押し穴、カラビナループ、ワッペン
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
99
生地
ボディフィールオックス
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32