Jawin ストレッチノータックカーゴ 52702

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50848395 品番 52702
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。

シルバー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル90、綿10 ウエスト(cm)96 仕様タック釦、ドット釦、消臭&抗菌テープ、ロゴ入りスライダー、パンツ裾紐と押し穴、カラビナループ、ワッペン 股下(cm)78 ヒップ(cm)118 生地ボディフィールオックス 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする