Jawin ストレッチ長袖シャツ 52704

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50848623 品番 52704
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

デザイン性と機能性が融合したカジュアルワークウエア。
伸縮性と強度に優れたストレッチ素材を使用。
スリムシルエットとアシンメトリーデザインが特長の新シリーズ。

シルバー サイズM 種別長袖シャツ 機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル90、綿10 仕様ワッペン、携帯電話収納ポケット、ロゴ入りスライダー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、Jawinロゴ刺繍 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 首廻り(cm)42 生地ボディフィールオックス 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする