自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50848946
品番
71900
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
色
ネービー
サイズ
LL
種別
ジャンパー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
生地
バンジーテックツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応