Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50849174 品番 71900
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

スチールグレー サイズL 種別ジャンパー 機能ストレッチ、消臭、抗菌、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地バンジーテックツイル 色番123 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする