自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71901
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50849226
品番
71901
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
色
ネービー
種別
ノータックパンツ
機能
消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
70
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
89
生地
バンジーテックツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
28