Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71901

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50849296 品番 71901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

ネービー 種別ノータックパンツ 機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)91 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ 股下(cm)78 ヒップ(cm)114 生地バンジーテックツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする