※使用例

600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50849313 品番 GEL-B-2-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献

種類電力ケーブル 温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間 適合コネクタT-98 導体サイズ(mm2)(幹線)60、(分岐線)22〜38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※GEL-B キットには、T 型コネ
クタが含まれています。
※2 本キットは幹線を切らずに使用するY 形分岐接続材料です。幹線が切断されている場合だと正しく選定できません。
※トリプレックスケーブルには3組ご用命下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする