Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71901

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50849409 品番 71901
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

シルバー 種別ノータックパンツ 機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)85 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ 股下(cm)78 ヒップ(cm)106 生地バンジーテックツイル 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする