用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)5.7全長(m)10色黒概算質量(kg/km)200許容電流(A)130絶縁体外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.7耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600AWG6導体公称断面積(mm2)13.3導体構成(本/mm)7/84/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32以下絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上