Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71902

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50849795 品番 71902
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

ネービー 種別カーゴパンツ 機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)85 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ 股下(cm)78 ヒップ(cm)106 生地バンジーテックツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50850215
2021-02-07
用途:
トラック運転
渡邊商店 様 (運輸・通信業)

ストレッチが弱い。特にウエストは全く効いていない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする