Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71916

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50850766 品番 71916
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。

ネービー サイズ64 種別レディースパンツ(裏付) 機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)77 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ 股下(cm)75 ヒップ(cm)95 生地バンジーテックツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする