Z-DRAGON 製品制電ストレッチジャンパー 72000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50851256 品番 72000
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

ネービー サイズL 種別ジャンパー 機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)身生地:ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)、別生地:100 仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地身生地:ストレッチ裏綿ツイル、別生地:コーデュラ(R)ナイロン 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする