色シルバー
サイズL
種別ジャンパー
機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)身生地:ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)、別生地:100
仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、高強度コーデュラ(R)ファブリック使用(肩・脇ポケット口)、左袖ペン差し、ワンポイント(左袖)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン
胸囲(cm)116
肩幅(cm)48
袖丈(cm)60
着丈(cm)65
生地身生地:ストレッチ裏綿ツイル、別生地:コーデュラ(R)ナイロン
色番036
RoHS指令(10物質対応)対応