Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50851554 品番 72001
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。

ネービー 種別ノータックパンツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35) ウエスト(cm)73 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ 股下(cm)78 JIS規格帯電防止 JIS T8118 適合ウエア ヒップ(cm)95 生地ストレッチ裏綿ツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする