ヒューズボックス 平型

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50851614 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。

用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A)20 AWG14 線径(sq)2
関連資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品同士の連結は可能です。
※防水仕様ではございません。
※ヒューズは付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50851614
2025-11-11
用途:
ラゲッジランプ増設
自動車・二輪車・自転車関連業

やや配線が太いのがネックですが、安くて良いと思います。
また必要な時に購入したいと思います。

2025-07-23
用途:
追加パーツの時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は蓋無しを購入しましたが今回は、多少の防水も期待しこちらにしました。ほこり等も入らないので、エンジンルーム内はこちらを使用しようかと思って購入しました。ヒューズも大きいので交換や点検時の目視しやすいです。

2025-08-10
用途:
JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

エンジンルーム内エアコンヒューズボックスが劣化したので交換しました。

対象商品:
50851614
2024-05-06
用途:
バイクのバッテリー直接配線の保護

リレー接続の保護として購入しました。リード線が硬いので取り回しに難がありますが長さも十分あって使えます。意外と大きいので狭いところに使う時は注意が必要、同じものを連結できる接続部に予備のヒューズが入れられます。連結しないので反対側は切り落としました。

対象商品:
50851614
2024-03-12
用途:
バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

バイク修理でガラス管ヒューズからの取り替えに使用。フタ付で保護機能が期待でき、ヒューズもつまみやすいのでこちらを使用。コンパクト差が必要な時は、露出型のシンプルなものや小型ヒューズ型と使い分けます。

2024-02-24
用途:
電装品の取付に

一番入手しやすい平形が良いです。
配線が少し太く、ギボシ接続が大変なので、細いのとアンペア別で2種類選べるとなお良いのですが、概ね満足です。

対象商品:
50851614
2023-09-24
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

至って普通です。手持ちがあると素早く使えるので常時準備してあります。

対象商品:
50851614
2022-04-02
用途:
自動車のヘッドランプ用

古いシビエのH4ハーネスのFUSEフォルダーが接触不良で溶けたので、リプレース。
これはカスケード出来るので複数使う時に便利です。
防滴では無いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ヒューズは入っていますか。
回答:
ヒューズは付属しておりません。
1人が参考にしています
2021-03-03
質問:
AWGとは何ですか。
回答:
AWG=アメリカンワイヤーゲージになります。
2021-03-03

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする