自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 72001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50851615
品番
72001
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れにくいデザイン仕様。
配色部分は高強度コーデュラ(R)ファブリック使用。
色
ネービー
種別
ノータックパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65、綿35)
ウエスト(cm)
91
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
ヒップ(cm)
113
生地
ストレッチ裏綿ツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38.5