TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
品番
PT3
注文コード
50851745
品番
PT3
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
長さ・品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
TGK品番
129-31-85-42
品番
PT3
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
21
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM