TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50851788
品番
PT5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
TGK品番
129-31-85-44
品番
PT5
内径(Φmm)
24
外径(Φmm)
30
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM