TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50851806
品番
PT7
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
TGK品番
129-31-85-46
品番
PT7
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
50
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM