加湿空気清浄機 集塵フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50851903 品番HXF-A25HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。

適合機種HXF-A25 材質ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)124 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
注意
※設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする