SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
注文コード
50852146
品番
AW30-F02DHM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,940
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7
流れ方向
(-)左→右
取付
セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード