設定情報
販売価格(税別)¥764~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三和化工

【オーダー】サンペルカ L-1400 黒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。

注文コード50852287 用途
土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50852287
2026-01-02
用途:
リュックの背面パット
山の工房KOYARI 様 (製造業)

軽量で丁度良いクッション性がある上に、加工もし易い優れた素材だと思います。

対象商品:
50852287
2022-08-15
用途:
施工土台
卸売・小売業

イメージと完全に一致していたので無くなり次第、再購入したい

対象商品:
50852287
2021-02-09
用途:
コスプレ用品の制作

切りやすくボンドの食いつきも良かったのでコスプレ用品の製作作業に向いてます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする