KEPS78N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEPS78N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852357
KEPS78N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852357

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)
保温材厚(mm)10×10
寸法A(mm)47
内容量1パック(20個)注文コード50852357品番KEPS78N
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
保温材厚(mm)10×10適合配管12.7×22.22~15.88×25.4寸法A(mm)47寸法B(mm)88寸法C(mm)75寸法W(mm)25寸法t1(mm)2.0寸法t2(mm)1.0適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする