※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
50852463
品番
KESS20VPN
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
ドレン配管用
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
54
適合ねじ
W3/8
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
0.8
寸法t2(mm)
1.0
許容静荷重
20kgf
材質/処理
鋼製/三価クロメート
適合配管
VP20