※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調機器用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
50852524
品番
KZA4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
後付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W1/2、M12
寸法W(mm)
38